Motion
70670005
Dial de 2", rosca 1/4 , rango de escala 0-100 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758688
No. Fabricante 70670005
Precio17.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 2", rosca 1/4 , rango de escala 0-100 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758688
No. Fabricante 70670005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2
  • Diámetro de la cara
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    Bronce
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Negro
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-100
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Llenado con líquido
    No
  • PSI máximo
    100
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-100
  • Material de piezas húmedas
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
70670005 70670005 2"ABS 100PSI 1/4NPT LO
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo