Motion
70670179
Dial de 1-1/2", rosca 1/8 , rango de escala 0-200 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758705
No. Fabricante 70670179
Price$13.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 1-1/2", rosca 1/8 , rango de escala 0-200 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758705
No. Fabricante 70670179

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del dial
    1-1/2
  • Tamaño de la rosca
    1/8

Details

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    Bronce
  • Material de la caja
    ABS
  • Color
    Negro
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-200
  • Llenado con líquido
    No
  • PSI máximo
    200
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-200
  • Material de piezas húmedas
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
70670179 70670179 1.5"ABS 200PSI 1/8NPT
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo