Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del dial1-1/2
- Diámetro de la cara1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8
Details
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonBronce
- Material de la cajaABS
- ColorNegro
- ConexiónInferior
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización0-100
- Tipo de indicadorManómetro
- Llenado con líquidoNo
- PSI máximo100
- PSI mínimo0
- Rangos de medición de escala0-100
- Material de piezas húmedasLatón
Descripción general
Descripción del fabricante
70670195 70670195 1.5"ABS 100PSI 1/8NPT
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.