Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial1-1/2
- Tamaño de la rosca1/8
Detalles
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonBronce
- Material de la cajaABS
- ColorNegro
- ConexiónInferior
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización30-0
- Llenado con líquidoNo
- Hg máximo0
- Hg mínimo-30
- Rangos de medición de escala30-0
- Material de piezas húmedasLatón
Descripción general
Descripción del fabricante
70670237 70670237 1.5"ABS 30"HG/O 1/8NPT
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.