Motion
70670732
Dial de 2", rosca 1/4 , rango de escala 0-200 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758761
No. Fabricante 70670732
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 2", rosca 1/4 , rango de escala 0-200 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758761
No. Fabricante 70670732
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    SS
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-200
  • Llenado con líquido
  • PSI máximo
    200
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-200
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
70670732 70670732 2" LF 200PSI 1/4NPT LW
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo