Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del dial2
- Tamaño de la rosca1/4
Details
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonSS
- Material de la cajaAcero inoxidable
- ConexiónInferior
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización0-160
- Llenado con líquidoSí
- PSI máximo160
- PSI mínimo0
- Rangos de medición de escala0-160
- Tipo de relleno líquidoGlicerina y agua
- Material de piezas húmedasAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
70670740 70670740 2" LF 160PSI 1/4NPT LW
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.