Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial1-1/2
- Diámetro de la cara1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8
Detalles
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonSS
- Material de la cajaAcero inoxidable
- ConexiónParte trasera central
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización0-30
- Tipo de indicadorManómetro
- Llenado con líquidoSí
- PSI máximo30
- PSI mínimo0
- Rangos de medición de escala0-30
- Tipo de relleno líquidoGlicerina y agua
- Material de piezas húmedasAcero inoxidable
Descripción general
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.