Motion
70670930
Dial de 2", rosca 1/4 , rango de escala 0-3,000 , montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758781
No. Fabricante 70670930
Precio33.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 2", rosca 1/4 , rango de escala 0-3,000 , montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758781
No. Fabricante 70670930

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    SS
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Parte trasera central
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-3000
  • Llenado con líquido
    Sí
  • PSI máximo
    3,000
  • PSI mínimo
    38
  • Rangos de medición de escala
    0-3000
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Latón, acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
70670930 70670930 2"SS 3000PSI 1/4NPT BA
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo