Motion
70671052
Dial de 2", rosca 1/4 , rango de escala 0-60 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758793
No. Fabricante 70671052
Precio32.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 2", rosca 1/4 , rango de escala 0-60 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758793
No. Fabricante 70671052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2
  • Diámetro de la cara
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    Bronce
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-60
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Llenado con líquido
  • PSI máximo
    60
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-60
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
70671052 70671052 2"SS 60PSI 1/4NPT LWR
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo