Motion
70671086
Dial de 1-1/2", rosca 1/8 , rango de escala 0-3,000 , montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758796
No. Fabricante 70671086
Price$27.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 1-1/2", rosca 1/8 , rango de escala 0-3,000 , montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758796
No. Fabricante 70671086

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$27.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del dial
    1-1/2
  • Diámetro de la cara
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8

Details

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    SS
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Parte trasera central
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-3000
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Llenado con líquido
  • PSI máximo
    3,000
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-3000
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Latón, acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
70671086 70671086 1.5"SS 3000PSI 1/8NPT
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo