Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial1-1/2
- Tamaño de la rosca1/8
Detalles
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonBronce
- Material de la cajaAcero inoxidable
- ConexiónInferior
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización30-0-30
- Llenado con líquidoSí
- PSI máximo30
- Hg mínimo-30
- Rangos de medición de escala30-0-30
- Tipo de relleno líquidoGlicerina y agua
- Material de piezas húmedasLatón
Descripción general
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.