Motion
70671730
Dial de 1-1/2", rosca 1/8 , rango de escala 0-300 , montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758859
No. Fabricante 70671730
Precio68.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 1-1/2", rosca 1/8 , rango de escala 0-300 , montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758859
No. Fabricante 70671730

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    1-1/2
  • Tamaño de la rosca
    1/8

Detalles

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    SS
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Parte trasera central
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-300
  • Llenado con líquido
    Sí
  • PSI máximo
    300
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-300
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
70671730 70671730 1.5"LF 300PSI 1/8NPT B
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.