Motion
70671813
Dial de 2-1/2", rosca de 1/4 ", rango de 30-0-30 escala, montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758867
No. Fabricante 70671813
Precio37.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 2-1/2", rosca de 1/4 ", rango de 30-0-30 escala, montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758867
No. Fabricante 70671813

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2-1/2
  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    Bronce
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    30-0-30
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Llenado con líquido
    Sí
  • PSI máximo
    30
  • Hg mínimo
    -30
  • Rangos de medición de escala
    30-0-30
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
70671813 70671813 2.5"SS 30"/0/30 1/4NPT
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.