Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial2-1/2
- Tamaño de la rosca1/4
Detalles
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonSS
- Material de la cajaAcero inoxidable
- ConexiónParte trasera central
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización0-160
- Llenado con líquidoNo
- PSI máximo160
- PSI mínimo0
- Rangos de medición de escala0-160
- Material de piezas húmedasAcero inoxidable
Descripción general
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.