Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial2-1/2
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4
Detalles
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonBronce
- Material de la cajaAcero inoxidable
- ConexiónInferior
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización0-100
- Tipo de indicadorManómetro
- Llenado con líquidoNo
- PSI máximo100
- PSI mínimo0
- Rangos de medición de escala0-100
- Material de piezas húmedasLatón
Descripción general
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.