Motion
70672274
Dial de 4", rosca 1/4 , rango de escala 0-3,000 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.01 % de la escala
Artículo MI #11758909
No. Fabricante 70672274
Precio109.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 4", rosca 1/4 , rango de escala 0-3,000 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.01 % de la escala
Artículo MI #11758909
No. Fabricante 70672274

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio109.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    4
  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    1 %
  • Tubo Bourdon
    SS
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-3000
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Llenado con líquido
    Sí
  • PSI máximo
    3,000
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-3000
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
70672274 70672274 4" LF 3000PSI 1/4NPT L
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.