Motion
70672340
Dial de 4", rosca 1/4 , rango de escala 0-160 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.01 % de la escala
Artículo MI #11758915
No. Fabricante 70672340
Precio100.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 4", rosca 1/4 , rango de escala 0-160 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.01 % de la escala
Artículo MI #11758915
No. Fabricante 70672340

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    4
  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    1 %
  • Tubo Bourdon
    SS
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-160
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Llenado con líquido
    Sí
  • PSI máximo
    160
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-160
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
70672340 70672340 4" LF 160PSI 1/4NPT LW
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.