Motion
70672407
Dial de 4", rosca de 1/4 ", rango de 30-0-30 escala, montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.01 % de la escala
Artículo MI #11758921
No. Fabricante 70672407
Price$100.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 4", rosca de 1/4 ", rango de 30-0-30 escala, montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.01 % de la escala
Artículo MI #11758921
No. Fabricante 70672407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$100.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del dial
    4
  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Details

  • Precisión
    1 %
  • Tubo Bourdon
    SS
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    30-0-30
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Llenado con líquido
    Sí
  • PSI máximo
    30
  • Hg mínimo
    -30
  • Rangos de medición de escala
    30-0-30
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
70672407 70672407 4" LF 30"/0/30 1/4NPT
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron