Motion
70672548
Dial de 2-1/2", rosca de 1/4 ", rango de 30-0-30 escala, montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758935
No. Fabricante 70672548
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 2-1/2", rosca de 1/4 ", rango de 30-0-30 escala, montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758935
No. Fabricante 70672548
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2-1/2
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    SS
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Parte trasera central
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    30-0-30
  • Llenado con líquido
    Sí
  • PSI máximo
    30
  • Hg mínimo
    -30
  • Rangos de medición de escala
    30-0-30
  • Tipo de relleno líquido
    Glicerina y agua
  • Material de piezas húmedas
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
70672548 70672548 2.5"LF 30"/0/30 1/4NPT
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.