Motion
70769740
1/2 tubo x 3/4" OD, 7/8 tubo de unión de tubo a tubo de latón sin plomo estándar Push-to-Connect, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759031
No. Fabricante 70769740
Precio37.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2 tubo x 3/4" OD, 7/8 tubo de unión de tubo a tubo de latón sin plomo estándar Push-to-Connect, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759031
No. Fabricante 70769740

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    7/8
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Estándar
  • Tipo
    Sindicato

Descripción general

Descripción del fabricante
70769740 70769740 1/2 x 3/4" ADAPTADOR LED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo