Motion
70769799
Diam exterior de 1", tope final de tubo Push-to-Connect de latón de 200 psi máx., conexión de tubo, junta tórica de EPDM, sin plomo
Artículo MI #11759034
No. Fabricante 70769799
Precio32.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam exterior de 1", tope final de tubo Push-to-Connect de latón de 200 psi máx., conexión de tubo, junta tórica de EPDM, sin plomo
Artículo MI #11759034
No. Fabricante 70769799

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo
    1 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Parada final

Descripción general

Descripción del fabricante
LED DE PARADA DE EXTREMO DE 70769799 70769799 1" SIN B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo