Motion
70769823
Diámetro exterior de 1 in, 1 NPT, Conector macho de latón con tubo de conexión a presión, 200 psi máx., Conexión de tubo a NPT macho, Junta tórica de EPDM, Sin plomo
Artículo MI #11759037
No. Fabricante 70769823
Precio42.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro exterior de 1 in, 1 NPT, Conector macho de latón con tubo de conexión a presión, 200 psi máx., Conexión de tubo a NPT macho, Junta tórica de EPDM, Sin plomo
Artículo MI #11759037
No. Fabricante 70769823

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1
  • Diámetro exterior del tubo
    1 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a macho
  • Tipo de conexión
    Tubo a NPT macho
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Tipo
    Conector macho

Descripción general

Descripción del fabricante
LED CONECTOR MPT DE 70769823 70769823 1X1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo