Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca3/4
- Diámetro exterior del tubo3/4 pulg.
Detalles
- Estilo de conexiónTubo a macho
- Tipo de conexiónTubo a NPT macho
- MaterialLatón sin plomo
- Presión máxima de trabajo200
- Material de la junta tóricaEPDM
- Código PSC4720
- Tipo de roscaNPT
- TipoConector macho