Motion
70769856
Diámetro exterior de 1 in, 1 NPT, Conector hembra de latón con tubo de conexión a presión, 200 psi máx., Conexión de tubo a NPT hembra, Junta tórica de EPDM, Sin plomo
Artículo MI #11759040
No. Fabricante 70769856
Precio38.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro exterior de 1 in, 1 NPT, Conector hembra de latón con tubo de conexión a presión, 200 psi máx., Conexión de tubo a NPT hembra, Junta tórica de EPDM, Sin plomo
Artículo MI #11759040
No. Fabricante 70769856

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1
  • Diámetro exterior del tubo
    1 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a hembra
  • Tipo de conexión
    Tubo a NPT hembra
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Tipo
    Conector hembra

Descripción general

Descripción del fabricante
LED CONECTOR FPT 70769856 70769856 1X1"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo