Motion
70769872
Diámetro exterior de 1/2 in, 1/2 NPT, Conector hembra de latón con tubo de conexión a presión, 200 psi máx., Conexión de tubo a NPT hembra, Junta tórica de EPDM, Sin plomo
Artículo MI #11759042
No. Fabricante 70769872
Precio25.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro exterior de 1/2 in, 1/2 NPT, Conector hembra de latón con tubo de conexión a presión, 200 psi máx., Conexión de tubo a NPT hembra, Junta tórica de EPDM, Sin plomo
Artículo MI #11759042
No. Fabricante 70769872

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/2
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a hembra
  • Tipo de conexión
    Tubo a NPT hembra
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Tipo
    Conector hembra

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR FPT 70769872 70769872 1/2X1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo