Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca7/8
- Diámetro exterior del tubo1 x 3/4 pulg.
Detalles
- Estilo de conexiónTubo a tubo
- Tipo de conexiónTubo a tubo
- MaterialLatón sin plomo
- Presión máxima de trabajo200
- Material de la junta tóricaEPDM
- Código PSC4720
- Tipo de roscaEstándar
- TipoSindicato