Motion
70769906
1" OD del tubo, 1-1/8 conexión de tubo de unión de tubo a tubo de latón sin plomo estándar, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759045
No. Fabricante 70769906
Precio58.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" OD del tubo, 1-1/8 conexión de tubo de unión de tubo a tubo de latón sin plomo estándar, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759045
No. Fabricante 70769906

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-1/8
  • Diámetro exterior del tubo
    1 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Estándar
  • Tipo
    Sindicato

Descripción general

Descripción del fabricante
LED CONECTOR DE UNIÓN DE 70769906 70769906 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo