Motion
70769914
Tubo de 3/4" de diámetro exterior, 7/8 unión de tubo a tubo de latón estándar sin plomo, conexión de tubo a tubo, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759046
No. Fabricante 70769914
Precio40.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de 3/4" de diámetro exterior, 7/8 unión de tubo a tubo de latón estándar sin plomo, conexión de tubo a tubo, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759046
No. Fabricante 70769914

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    7/8
  • Diámetro exterior del tubo
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Estándar
  • Tipo
    Sindicato

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR L UNIÓN 70769914 70769914 3/4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo