Motion
70769930
3/4 x 1/2 x 1/2" Diám. exterior, 5/8 Estándar, T de unión de tubo de latón Push-to-Connect 200 psi máx., Conexión de tubo a tubo, Junta tórica de EPDM, Sin plomo
Artículo MI #11759048
No. Fabricante 70769930
Precio53.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4 x 1/2 x 1/2" Diám. exterior, 5/8 Estándar, T de unión de tubo de latón Push-to-Connect 200 psi máx., Conexión de tubo a tubo, Junta tórica de EPDM, Sin plomo
Artículo MI #11759048
No. Fabricante 70769930

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8
  • Diámetro exterior del tubo
    3/4 x 1/2 x 1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Estándar
  • Tipo
    Camiseta Union

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA REDCNG DE 70769930 70769930 3/4X1/2X1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo