Motion
70769989
Diam exterior de 1 in, estándar 1-1/8 , en T de latón Push-to-Connect Tube Union de 200 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de EPDM, sin plomo
Artículo MI #11759052
No. Fabricante 70769989
Precio94.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam exterior de 1 in, estándar 1-1/8 , en T de latón Push-to-Connect Tube Union de 200 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de EPDM, sin plomo
Artículo MI #11759052
No. Fabricante 70769989

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-1/8
  • Diámetro exterior del tubo
    1 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Estándar
  • Tipo
    Camiseta Union

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA DE UNIÓN DE 70769989 70769989 1X1X1" LED-F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo