Motion
70770003
Diam exterior 1/2", 5/8 estándar, conexión en T de latón Push-to-Connect Tube Union 200 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de EPDM, sin plomo
Artículo MI #11759054
No. Fabricante 70770003
Precio45.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam exterior 1/2", 5/8 estándar, conexión en T de latón Push-to-Connect Tube Union 200 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de EPDM, sin plomo
Artículo MI #11759054
No. Fabricante 70770003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Estándar
  • Tipo
    Camiseta Union

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA DE UNIÓN DE 70770003 70770003 1/2X1/2X1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo