Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/2
- Diámetro exterior del tubo1/2 pulg.
Detalles
- Estilo de conexiónTubo a hembra
- Tipo de conexiónTubo a NPT hembra
- MaterialLatón sin plomo
- Presión máxima de trabajo200
- Material de la junta tóricaEPDM
- Código PSC4720
- Tipo de roscaNPT
- TipoCodo con oreja caída para mujer