Motion
70770029
1 tubo de 3/4" de diámetro exterior, 7/8 tubos de conexión de codo de unión de tubo a tubo de latón sin plomo estándar, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759056
No. Fabricante 70770029
Precio45.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 tubo de 3/4" de diámetro exterior, 7/8 tubos de conexión de codo de unión de tubo a tubo de latón sin plomo estándar, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759056
No. Fabricante 70770029

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    7/8
  • Diámetro exterior del tubo
    1 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Estándar
  • Tipo
    Codo sindical

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIÓN 70770029 70770029 1X3/4" ROJO ELB L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo