Motion
70770037
3/4 x 1/2" OD del tubo, 5/8 unión de latón sin plomo estándar Push-to-Connect tubo codo a tubo Conexión, 200 psi máx., junta tórica EPDM
Artículo MI #11759057
No. Fabricante 70770037
Precio38.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4 x 1/2" OD del tubo, 5/8 unión de latón sin plomo estándar Push-to-Connect tubo codo a tubo Conexión, 200 psi máx., junta tórica EPDM
Artículo MI #11759057
No. Fabricante 70770037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8
  • Diámetro exterior del tubo
    3/4 x 1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Estándar
  • Tipo
    Codo sindical

Descripción general

Descripción del fabricante
70770037 70770037 3/4X1/2"UNIÓN ROJO ELBW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo