Motion
70770052
Tubo de 3/4" de diámetro exterior, 7/8 tubo de conexión de codo a tubo de unión de latón sin plomo estándar, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759059
No. Fabricante 70770052
Precio40.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de 3/4" de diámetro exterior, 7/8 tubo de conexión de codo a tubo de unión de latón sin plomo estándar, 200 psi máx., junta tórica de EPDM
Artículo MI #11759059
No. Fabricante 70770052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    7/8
  • Diámetro exterior del tubo
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón sin plomo
  • Presión máxima de trabajo
    200
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Estándar
  • Tipo
    Codo sindical

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO L DE LA UNIÓN DE 70770052 70770052 3/4X3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo