Motion
70859285
2' de largo x 12" de ancho x 1-1/2" de grosor, barra rectangular de acero 4140 , preendurecida
Artículo MI #11759186
No. Fabricante 70859285
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2' de largo x 12" de ancho x 1-1/2" de grosor, barra rectangular de acero 4140 , preendurecida
Artículo MI #11759186
No. Fabricante 70859285

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Preendurecido
  • Especificación del material
    4140

Descripción general

Descripción del fabricante
70859285 70859285 1-1/2X12X18 4140 STL P

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo