Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1230 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2550 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1160 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.2150 pulg.
- Tamaño del tornillo#4
- Grosor0.015 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
- Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.