Motion
71110670
1/2-13, 1" de longitud de la rosca, 1/2" de ancho de ranura, sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - 1-3/4" de longitud bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, 7/8" de ancho de cabeza x 9/32" de altura de cabeza
Artículo MI #11759338
No. Fabricante 71110670
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, 1" de longitud de la rosca, 1/2" de ancho de ranura, sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - 1-3/4" de longitud bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, 7/8" de ancho de cabeza x 9/32" de altura de cabeza
Artículo MI #11759338
No. Fabricante 71110670
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    9/32 pulg.
  • Anchura del cabezal
    7/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1045, grado 5
  • Clase de ajuste de rosca
    Clase 3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
71110670 71110670 1/2" X 1-3/4" T-SLOT B
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
  • Son excepcionalmente fuertes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo