Motion
71182760
M16x2.00 Sistema métrico grueso, 30mm OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 14.9 (45H) Acero aleado, 8mm Llave
Artículo MI #11759379
No. Fabricante 71182760
Precio2.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16x2.00 Sistema métrico grueso, 30mm OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 14.9 (45H) Acero aleado, 8mm Llave
Artículo MI #11759379
No. Fabricante 71182760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    8.00 mm
  • Longitud
    30.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 916
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 14.9 (45H)
  • Tipo de punto
    Copa
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
71182760 71182760 M16X2X30 MET CUP PT SO
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo