Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal9/16 pulg.
- Anchura del cabezal1-1/2 pulg.
- Longitud bajo la cabeza3 pulg.
- Ancho de la ranura7/8 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-1045, grado 5
- Clase de ajuste de roscaClase 3
- Rosca estándarUNC
- TipoPerno de ranura en T
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
- Son excepcionalmente fuertes.