Motion
71343826
7/8-9, Longitud de rosca de 2-1/2", Ancho de ranura de 7/8", Sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - Longitud de 10" bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, Ancho de cabeza de 1-1/2" x Altura de cabeza de 9/16"
Artículo MI #11759398
No. Fabricante 71343826
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8-9, Longitud de rosca de 2-1/2", Ancho de ranura de 7/8", Sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - Longitud de 10" bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, Ancho de cabeza de 1-1/2" x Altura de cabeza de 9/16"
Artículo MI #11759398
No. Fabricante 71343826
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    9/16 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    10 pulg.
  • Ancho de la ranura
    7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1045, grado 5
  • Clase de ajuste de rosca
    Clase 3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
71343826 71343826 7/8" 9 X 10" T-SLOT BO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
  • Son excepcionalmente fuertes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo