Motion
73203580
250 VCA 20A Conector industrial con cierre de giro NEMA L2-20 ;2 polos, 2 hilos, monofásico, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759803
No. Fabricante 73203580
Precio51.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
250 VCA 20A Conector industrial con cierre de giro NEMA L2-20 ;2 polos, 2 hilos, monofásico, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759803
No. Fabricante 73203580

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    20 A
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de conector
    Conector
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L2-20
  • Número de fases
    1
  • Número de postes
    2
  • Número de cables
    2
  • Características de resistencia
    Impermeable
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    250 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
73203580 73203580 L2-20 GOMA CONEXIÓN NEMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno