Motion
73203754
125 VCA, 30 A, L5-30 NEMA, Recto, Sin conexión a tierra, Enchufe de grado industrial de 2 polos, 3 hilos, monofásico, Goma, Amarillo
Artículo MI #11759820
No. Fabricante 73203754
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
125 VCA, 30 A, L5-30 NEMA, Recto, Sin conexión a tierra, Enchufe de grado industrial de 2 polos, 3 hilos, monofásico, Goma, Amarillo
Artículo MI #11759820
No. Fabricante 73203754
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    30
  • Color
    Amarillo
  • Ángulo del conector
    Sin ángulo
  • Tipo de conector
    Enchufe
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L5-30
  • Número de fases
    1
  • Número de postes
    2
  • Número de cables
    3
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    125 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
73203754 73203754 L5-30 GOMA DE TAPÓN NEMA
  • Resistente a productos químicos
  • Temperatura alta
  • Resistente al aceite
  • Resistente al clima

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo