Motion
73203762
125 VCA, 30 A, L5-30 NEMA, Recto, Sin conexión a tierra, Conector de grado industrial, 2 polos, 3 hilos, monofásico, Goma, Amarillo
Artículo MI #11759821
No. Fabricante 73203762
Precio170.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
125 VCA, 30 A, L5-30 NEMA, Recto, Sin conexión a tierra, Conector de grado industrial, 2 polos, 3 hilos, monofásico, Goma, Amarillo
Artículo MI #11759821
No. Fabricante 73203762

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio170.65 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    30
  • Color
    Amarillo
  • Ángulo del conector
    Sin ángulo
  • Tipo de conector
    Conector
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L5-30
  • Número de fases
    1
  • Número de postes
    2
  • Número de cables
    3
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    125 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
73203762 73203762 L5-30 GOMA CONEXIÓN NEMA
  • Resistente a productos químicos
  • Temperatura alta
  • Resistente al aceite
  • Resistente al clima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno