Motion
73203853
480 VCA, 20 A, L16-20 NEMA, Recto, Sin conexión a tierra, Enchufe de grado industrial de 3 polos, 4 hilos, Fase 3 , Caucho, Amarillo
Artículo MI #11759830
No. Fabricante 73203853
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
480 VCA, 20 A, L16-20 NEMA, Recto, Sin conexión a tierra, Enchufe de grado industrial de 3 polos, 4 hilos, Fase 3 , Caucho, Amarillo
Artículo MI #11759830
No. Fabricante 73203853
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    20
  • Color
    Amarillo
  • Ángulo del conector
    Sin ángulo
  • Tipo de conector
    Enchufe
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L16-20
  • Número de fases
    3
  • Número de postes
    3
  • Número de cables
    4
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    480 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
73203853 73203853 L16-20 SONDA DE TAPÓN NEMA
  • Resistente a productos químicos
  • Temperatura alta
  • Resistente al aceite
  • Resistente al clima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno