Motion
73203986
277/480 VCA, 20 A, L22-20 NEMA, Recto, puesta a tierra automática, Conector de grado industrial de 4 polos, 5 hilos, Fase 3 , Caucho, Amarillo
Artículo MI #11759843
No. Fabricante 73203986
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
277/480 VCA, 20 A, L22-20 NEMA, Recto, puesta a tierra automática, Conector de grado industrial de 4 polos, 5 hilos, Fase 3 , Caucho, Amarillo
Artículo MI #11759843
No. Fabricante 73203986
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    20
  • Color
    Amarillo
  • Ángulo del conector
    Sin ángulo
  • Tipo de conector
    Conector
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Puesta a tierra automática
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L22-20
  • Número de fases
    3
  • Número de postes
    4
  • Número de cables
    5
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    277/480 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
73203986 73203986 L22-20 RUBEA DE CONEXIÓN NEMA
  • Resistente a productos químicos
  • Temperatura alta
  • Resistente al aceite
  • Resistente al clima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo