Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de montaje2MT
- Diámetro del manguito50.50 mm
Detalles
- Estilo claveSin llave
- Capacidad máx. de mandriles de broca1/2 pulg.
- Capacidad mínima del mandril de perforación1/64 pulg.
- Tipo de montajeMango integral
- Tipo de mangoMango cónico
Descripción general
- Los mandriles de broca de mango integral están diseñados con el eje (mango) incorporado en el mandril de broca, lo que proporciona mayor rigidez y concentricidad que un montaje cónico de ajuste a presión.
- Los mandriles sin llave están diseñados para aflojar y apretar rápidamente una herramienta en el collar del mandril de la broca, ya sea mediante operación manual o cuando se aplica par. Si gira el collar del plato de garras en sentido contrario al de las agujas del reloj, se aflojará la herramienta.