Motion
73547929
R8, capacidad de 1/64 a 1/2", mandril de mango integral;sin llave, mango cónico, diámetro de manguito 50.5mm
Artículo MI #11759876
No. Fabricante 73547929
Precio519.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
R8, capacidad de 1/64 a 1/2", mandril de mango integral;sin llave, mango cónico, diámetro de manguito 50.5mm
Artículo MI #11759876
No. Fabricante 73547929

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio519.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de montaje
    R8
  • Diámetro del manguito
    50.50 mm

Detalles

  • Estilo clave
    Sin llave
  • Capacidad máx. de mandriles de broca
    1/2 pulg.
  • Capacidad mínima del mandril de perforación
    1/64 pulg.
  • Tipo de montaje
    Mango integral
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
73547929 73547929 0-1/2" R8 MANGO UNIBOD
  • Los mandriles de broca de mango integral están diseñados con el eje (mango) incorporado en el mandril de broca, lo que proporciona mayor rigidez y concentricidad que un montaje cónico de ajuste a presión.
  • Los mandriles sin llave están diseñados para aflojar y apretar rápidamente una herramienta en el collar del mandril de la broca, ya sea mediante operación manual o cuando se aplica par. Si gira el collar del plato de garras en sentido contrario al de las agujas del reloj, se aflojará la herramienta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo