Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio de fresa1/4; 3/8; 1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza1/2, 5/8, 3/4 pulg.
- Diámetro máximo del mango1/2 pulg.
- Diámetro mínimo del mango1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- IncluyeLlave
- Número de piezas3
- Establecer tipoEje de sierra circular
- Tipo de mangoMango recto
Descripción general
- Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.