Motion
73548240
Diámetro de mango de 3/8 pulgadas, Diámetro de orificio de fresa de 1/4 y 1/2 pulgadas, Eje de sierra circular de mango recto - Diámetro de mango de 3/8 pulgadas, Diámetro de cabeza de 1/2, 5/8, 3/4 pulgadas, Incluye llave
Artículo MI #11759884
No. Fabricante 73548240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de mango de 3/8 pulgadas, Diámetro de orificio de fresa de 1/4 y 1/2 pulgadas, Eje de sierra circular de mango recto - Diámetro de mango de 3/8 pulgadas, Diámetro de cabeza de 1/2, 5/8, 3/4 pulgadas, Incluye llave
Artículo MI #11759884
No. Fabricante 73548240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio de fresa
    1/4; 3/8; 1/2 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1/2, 5/8, 3/4 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Incluye
    Llave
  • Número de piezas
    3
  • Establecer tipo
    Eje de sierra circular
  • Tipo de mango
    Mango recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO 73548240 73548240 3/8" 3PC CIRCULA
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno